IDEC(和泉電気)
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1b
1b
2b
3b
4b
1a
1a1b
1a3b
2a
2a2b
3a
4a
ボタン色
赤
黒
緑
赤
黄
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59735557
品番
ABN4F01R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
接点構成
1b
ボタン色
赤
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(特大形ガード付)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
30