※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1b
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a1b
2a2b
ボタン色
黒
黒
緑
赤
黄
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59735846
品番
ABN4G01B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
ボタン色
黒
ボタン形状
丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65