曜日別特売
161 FAー2Cー1用 オフセットトイシ 不二空機 59735935

FAー2Cー1用 オフセットトイシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59735935品番161
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)4トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1質量(g)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする