HG90R-SD エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ 59736288

 

HG90R-SD エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ 59736288
HG90R-SD エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ 59736288
HG90R-SD エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ 59736288
HG90R-SD エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ 59736288
HG90R-SD エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ 59736288
HG90R-SD エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ 59736288
HG90R-SD エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ 59736288
HG90R-SD エアリーマットレス 9cm厚 アイリスオーヤマ 59736288

エアリーマットレス 9cm厚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1980×90
内容量1個注文コード59736288品番HG90R-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

速乾性のある側生地にリニューアルし、乾燥時間が47分から34分に23%短縮しました。厚さ9cmのボリュームタイプでベッドに置いても、直置きでも使いやすいです。エアロキューブの優れたクッション性が身体の圧力を分散させ、快適な寝心地をご提供します。通年使いやすいメッシュ生地とニット生地のリバーシブルカバーで、エアロキューブは通気性がポリエステル固綿の8倍です。

質量(kg)
8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×1980×90
材質
側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、詰め物:合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする