曜日別特売
- ブルーシート#2000 3.6×3.6m アストロ 59736586

- ブルーシート#2000 3.6×3.6m アストロ 59736586
- ブルーシート#2000 3.6×3.6m アストロ 59736586
- ブルーシート#2000 3.6×3.6m アストロ 59736586
- ブルーシート#2000 3.6×3.6m アストロ 59736586
- ブルーシート#2000 3.6×3.6m アストロ 59736586

ブルーシート#2000 3.6×3.6m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード59736586品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【汎用性が高いブルーシート】飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使えるブルーシート。

用途【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。材質ポリエチレン(再生材不使用)ブルー質量(g)1000寸法(m)規格サイズ3.6×3.6(仕上がり約3.4×3.4)使用の目安約8畳サイズ・対応人数:大人約8~10人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする