※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
接点構成
1b
1b
2b
3b
4b
1a
1a1b
2a
2a2b
3a
3a1b
4a
動作方式
モメンタリ
モメンタリ
オルタネイト
ボタン色
黒
黒
緑
赤
青
白
黄
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59737483
品番
ABQW101B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
ボタン色
黒
ボタン形状
角(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65