曜日別特売
626-441 アレスアクアグロス 341 15K 業務用 関西ペイント 59737545

アレスアクアグロス 341 15K 業務用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード59737545品番626-441
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。
耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。

用途コンクリート、モルタル、スレート板特性防火、耐候タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
注意
※必ず希釈をしてからお使いください。
※開缶後良くかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分乾燥させて下さい。
※塗装後2時間以内(20℃)で降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-6℃以下)での保存は避けて下さい。
※塗塗装用具の洗浄の際、水で落ちにくい場合は、ラッカーシンナーを用いて取り除いてください。
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細は、SDS(製品安全データシート)を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする