IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1a
1b
2b
1a
1a1b
2a
2a1b
2a2b
4a
動作方式
モメンタリ
モメンタリ
オルタネイト
ボタン色
緑
黒
緑
赤
白
黄
青
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59738122
品番
ABQW210G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
ボタン色
緑
ボタン形状
角(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65