ABS110NW Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) 59738542

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

(9件のレビュー)
内容量1個動作方式モメンタリ接点構成1a注文コード59738542品番ABS110NW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ボタン形状:平形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ25

動作方式モメンタリ接点構成1aボタン色ボタン形状丸形(平形)取付穴径(Φmm)25.5(0~0.5)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属(クロームメッキ)定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31654167
2024-04-12
用途: 機械の操作
有限会社江口製作所製造業

スイッチが入らなくなり、ヒューズ等他の部分に異常がなかったのでスイッチを交換しました。
いろいろ種類が多くあり、どれを選べば良いのか迷いましたが、何とか無事に稼働するようになり満足しています。

対象商品 : 31654088
2021-09-23
用途: コンプレッサーの電源スイッチ

もともと付いていたものと同じ仕様のものが見つかり助かりました。
値段も手頃でありがたいです。

対象商品 : 59860281
2019-12-04
用途: 機械の電源オン-オフに使用。
株式会社岩手ファーム農・林・水産業

以前は矢形ハンドル セレクタースイッチを使用しておりましたが、スイッチの切り替えハンドルに物をぶつけたり、ひっかけたりして破損することが多かったのですが、今回こちらのタイプに変更したことで、今までよりも耐久性が向上しました。(物理的衝撃に耐えられるという意味で)外部からの衝撃まで耐えられるようには設計されてないと思いますが、注意していても使用者側のミスで衝撃を与えてしまうことが実際の現場ではあり、それに耐えられる商品でしたので、非常に満足しています。

対象商品 : 06926586
2016-06-06
用途: ポンプ制御盤

ボタンの色が交換可能なのが良いです。
同じ型番で、用途が変えられるメリットがうれしいです。
部品リストの作成も手間が少し省けます。

対象商品 : 06926613
2016-06-13
用途: 加工機械操作
CARRY TEK

昔から使用している。和泉電気だから信頼あり

対象商品 : 59860272
2015-01-07
用途: 融雪機のスイッチ

このスイッチに交換して、融雪機の寿命が延びました。ネットで簡単に注文し、購入できるのは、地方のエンドユーザーにはありがたい限りです。ただ、商品説明ページで、オルタネイトとモメンタリが正しく表示されていない場合があり、カタログで型番を調べ直さないといけないのが少し面倒でしたp

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06926604
2014-02-26
用途: 自動機の操作盤に使用しました

価格も手ごろで、配送もすぐに行っていただき、機械の製作にも間に合いました。
今回は、操作手順の変更があり、至急入手しなければいけない状態でしたが、幸いすぐに間に合い大変助かりました。

対象商品 : 06926586
2014-02-24
用途: 制御盤内ボタン定期点検

従来品の押釦から接点ブロックのみ交換可能なこのスイッチに交換したので定期交換の際コストが抑えられるようになった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする