ABW210W Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気) 59739784

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接点構成1a
動作方式モメンタリ
ボタン色
接点材質
内容量1個注文コード59739784品番ABW210W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ボタン形状:丸突形
取付穴径:Φ22

動作方式モメンタリ接点構成1aボタン色定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質材質(リング)金属保護構造IP65ボタン形状丸形(突形)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6リング色アルミ地色耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06920794
2020-09-24
用途: 緊急ストップSW ベルトコンベア
その他業種

箱の穴の直径22.0に併せて購入しました。
使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする