※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
4b
1b
2b
4b
1a
1a1b
2a
2a2b
3a
4a
3a1b
動作方式
モメンタリ
モメンタリ
オルタネイト
ボタン色
赤
黒
緑
赤
青
黄
白
全79種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59739985
品番
ABW304R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボタン形状:きのこ形(中形)
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22
動作方式
モメンタリ
接点構成
4b
ボタン色
赤
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(中形)
端子形状
ねじ端子
端子ねじ
M3.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
材質(リング)
金属製(アルミ地色)