曜日別特売
651631 特別最上級 ニス・ステイン用刷毛 好川産業 59741937

特別最上級 ニス・ステイン用刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード59741937品番651631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

DIY用として最適の上級刷毛です。

用途ニス、ステイン寸法(mm)50サイズ50mm種類刷毛毛材化学繊維主な用途ニス用、ステイン用刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする