好川産業
白ナイロン メジ刷毛 流水
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(号)
5
5
8
10
12
15
刷毛幅(mm)
15
15
24
30
36
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742847
品番
12460
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
種類
刷毛
サイズ(号)
5
材質(毛)
ナイロン
主な用途
建築用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応