白ナイロン メジ刷毛 流水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
内容量1本注文コード59742865品番12462
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
種類刷毛サイズ(号)10材質(毛)ナイロン主な用途建築用毛色白色刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする