曜日別特売

白ナイロン メジ刷毛 流水(筋違)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)10
刷毛幅(mm)30
内容量1本注文コード59742917品番12467
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
種類刷毛主な用途建築用材質(毛)ナイロン刷毛幅(mm)30サイズ(号)10毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする