好川産業
白毛 メジ刷毛 #222(筋違)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(号)
5
10
12
15
5
8
刷毛幅(mm)
15
30
36
40
15
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59742962
品番
13231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
種類
刷毛
サイズ(号)
5
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応