曜日別特売
4960000000000 ステンレス ワイヤーブラシ 好川産業 59745288

ステンレス ワイヤーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)-形状小判注文コード59745288品番4960000000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
形状小判全長(mm)-種類刷毛材質(毛)ワイヤー行数6行主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 金属部品の清掃

同様品がホームセンターなどで手に入りにくいなかコストパフォーマンスが高く助かります。

対象商品 : 59745263
2023-04-02
用途: 塗装作業
サービス業

安くていいもので良かったです。
また、買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする