IDEC(和泉電気)
ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
3
適合ハンドル
-
注文コード
59745411
品番
ACJ-134-L1-C1016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・適合ハンドル
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●押引位置:L1●回路番号:C1016
保護構造
IP65(IEC 60529)
段数
1段
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
-
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
適合ハンドル
-
操作方式
押し回し手動もどし形
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
25以上