曜日別特売
56251 真鍮ワイヤーブラシ 好川産業 59745638

真鍮ワイヤーブラシ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕様3行注文コード59745638品番56251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
毛幅(mm)15長さ(mm)235厚さ(mm)9線径(Φmm)0.15仕様3行RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 土質試験
建設業・工事業

金属に傷を付けにくく磨けるので重宝しています。また、リーズナブルな価格なので、次回も購入したいと思います。

2025-04-25
用途: 塗装の前の錆取り用に使用
その他業種

塗装時に錆び取りは基本中の基本、錆び取りに欠かせない。

2025-04-16
用途: 汚れとり

こびりついた汚れを取る際に使用しました。
持ちは良くありませんが値段を考えれば十分満足できます。

対象商品 : 59745647
2024-12-22
用途: サビ落とし
その他業種

スーパーカブのリムに錆が。
真鍮のワイヤーブラシでささっと擦れは、簡単に取れました。

対象商品 : 59745647
2022-07-23
用途: 自動車のメンテナンス時に使用
製造業

どのホームセンターよりも安く購入出来ました。劣化したらまた買います。

対象商品 : 59745647
2022-04-30
用途: 錆落とし

鉄やステンレス材傷を強く付けずに磨けるので重宝します。

対象商品 : 59745647
2021-11-14
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

油汚れが多く、機械の修理時に重宝しています。また錆とりにも便利です。

対象商品 : 59745638
2021-03-13
用途: 金属の錆び落とし

安くて良いと思います。耐久性は使い込んでいないので、分かりませんが、他のメーカーと変わらないのではないでしょうか。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする