光陽産業
フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
配管・流量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
配管
10A
流量(kL/h)
2.3
注文コード
59747765
品番
G334UC5-10
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
97.5
寸法D(mm)
58.6
寸法C(mm)
85.5
配管
10A
流量(kL/h)
2.3
仕様
(機器側)Rc1/2
寸法E(mm)
F22
寸法B(mm)
80
使用ガス
都市ガス
色(つまみ部)
ベージュ
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。