G334U5-15 フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 光陽産業 59747878

フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
配管
15A
流量(kL/h)
2.4
注文コード
59747878
品番
G334U5-15
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
寸法A(mm)
99
寸法D(mm)
59.9
寸法C(mm)
86.8
配管
15A
流量(kL/h)
2.4
仕様
(機器側)Rc1/2
寸法E(mm)
F22
寸法B(mm)
80
使用ガス
都市ガス
アズワン品番
64-5126-15
色(つまみ部)
ベージュ
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする