チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)光源半導体レーザ偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)規格ISO 21501-4、JIS B-9921保存環境0℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース測定レンジ0.3μm~10.0μm粒径(μm)出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.3μm PSLにて50%±20% @ 0.3μm 0.45μm PSLにて100%±10% @ 0.3μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB型式ModelP8-306 側方光散乱方式微粒子計測器質量(kg)1.0(電池装着時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×114×254(取っ手含む、等速プローブ含まず)メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル