パノラマO 【レンタル】重機後端部警報センサー つくし工房 59751408

【レンタル】重機後端部警報センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59751408品番パノラマO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

作業環境に合わせて音量調節が可能です。
検知距離は、用途に応じて切り替え可能。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。

仕様作動電圧範囲:DC10V~26Vセット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書センサー反射式超音波センサー使用電源(V)DC12/24兼用音圧最大95dB(音量調整可)消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき4,320/税込4,752
沖縄地方数量1につき5,280/税込5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする