測定範囲【電流】0.01mA~20mA(2 レンジ構成)
【分解能】0.00mA~10.00mA 0.01mA(10mA レンジ)、0.0mA~20.0mA 0.1mA(20mA レンジ)
セット内容本体、電源コード、高圧テストリード、抜け止め板、収納ケース定格電圧DC500V/1000V(正極性)出力電圧AC 0.2~5kV(50/60Hz)単レンジ出力測定確度±2%rdg ± 0.05mA (10mA レンジ)、±2%rdg ± 0.5mA (20mA レンジ)測定電流定格1~1.2mA出力電圧確度(V)設定値の± 1.5%±20校正証明書付きサービス分類レンタル