IDEC(和泉電気)
AGAW形コントロールBOX 3点用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
種類
自立形/3点用
壁掛型 3点用
自立形/3点用
壁掛形/3点用
銘板の表示文字
銘板なし/ON/OFF
銘板なし、ON、OFF
銘板なし/ON/OFF
ON/OFF/HAND-AUTO
取付ユニット
APW116DR/ABW110B/ABW101R
APW116DR/ABW110B/ABW101R
APW116DR/ABW110B/ABW101R
APW116R、ABW110B、ABW101R
APW126R、ABW110B、ABW101R
ABW111B/ABW111R/ASW211
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59759682
品番
AGAW3102SY
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種類
自立形/3点用
塗装色
5Y7/1半つや(容器外面のみ)
銘板の表示文字
銘板なし/ON/OFF
取付ユニット
APW116DR/ABW110B/ABW101R
材質
アルミダイカスト製
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
シンボル
パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)