製品写真
AUTONICS(オートニクス)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(m)
3
注文コード
59760027
品番
CID5-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧
DC電圧
ケーブル長(m)
3
材質(ケーブル)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ1
M12 (ソケット-Female)
コネクタ2
5線