YNS40740X ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント) 59762815

※色見本

YNS40740X ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント) 59762815
YNS40740X ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント) 59762815

ユニパックネオ 速乾 JIS安全色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
JIS安全色 禁止・停止の赤(J07-40X)
JIS安全色 禁止・停止の赤(J07-40X)
JIS安全色 保安施設の黄赤(J12-60X)
JIS安全色 注意の黄(J22-80V)
JIS安全色 安全の緑(J49-40T)
JIS安全色 指示の青(J72-40T)
JIS安全色 放射能の紫(J92-40V)
内容量1缶(4kg)注文コード59762815品番YNS40740X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。

用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能JIS安全色 禁止・停止の赤(J07-40X)特性速乾主成分短油性フタル酸樹脂系主な用途膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパックシンナーより選択硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
注意
※専用シンナー(ユニパックシンナー)、もしくは塗料用シンナーをご使用ください。引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。健康に有害な物質を含有しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする