曜日別特売
AL2H-M11PG Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気) 59763715

Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)12動作方式モメンタリボタン形状長角注文コード59763715品番AL2H-M11PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)
取付穴径:Φ12

動作方式モメンタリ接点構成1c照光色保護構造IP65端子形状はんだ端子種類照光式ボタン形状長角照光種別LED取付穴径(Φmm)12定格使用電圧(V)DC5/6/12/24
注意
※LED球には電流制限用抵抗を内蔵しておりません。電流制限用抵抗を直列に接続しないと、LED球が破損します。
※別売の抵抗内蔵形ソケットをご利用しますと外付け抵抗は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59763401
2021-05-14
用途: 商品(オゾン発生器)の電源スイッチに使用しています。
株式会社北野技研製造業

本品はパーツを組合せるのではなく、最初から一体化されているので手間が省け、品質も良好で満足しています。できたら個数に応じた価格付けをしてもらえればと思います。

対象商品 : 59763767
2020-11-30
用途: 自作スイッチボックス用
その他業種

乳白色を買いました。プラ部品はきれいな白ですが、発光色が黄色でした。点灯させると電球色みたいな感じになります。
3mm砲弾型で2V20mAのLEDです。内部でソケット構造になっていて自分で交換するには位置調整がややめんどくさそうです(頑張ればできると思います)。
天面内側の不透明の板に照射する形なので、レンズ(LED球面)のひずみによるムラが少し気になりヤスリでLED表面をすりガラス状にして対処しました。
長方形だと中央部と角の明るさの違いが気になります。
押下した際のクリック感や押圧は期待通りです。

対象商品 : 59763514
2017-10-14
用途: 自動車に使用
製造業

地元の材料やより、安いし、すぐ届くし、重宝してます。

対象商品 : 59763697
2017-03-29
用途: 操作スイッチとして使用
金丸

説明を見ないで+-と有ったので24Vを直接繋いでしまい表示灯を壊したしまった、簡単な説明で良いので電圧と抵抗値を書いた説明書が入っていれば良かった。

MonotaROからの回答

このたびは、申し訳ありませんでした。
改善案につきましては、検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする