TP8 銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ 59764489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP8 銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ 59764489
TP8 銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ 59764489

銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59764489品番TP8
販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
材質PTFE寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)6適合ねじ1/2寸法T(mm)2
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする