※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
12
照光色
乳白
保護構造
IP40
注文コード
59764607
品番
AL2M-P1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付穴径・照光色・保護構造
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
照光色
乳白
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
12
保護構造
IP40
仕様
表示灯