※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
IP65タイプ
注文コード
59764923
品番
AL2Q-LK2-Y
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
Φ12 A2シリーズ
形状
正角形
色
黄
タイプ
IP65タイプ
外形寸法(mm)
□11.8×H4.8
主な用途
照光押ボタンスイッチ用