SPC-6M-8RC 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-6M-8RC 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765155
SPC-6M-8RC 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765155
SPC-6M-8RC 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ 59765155

真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法D(mm)16.5
寸法C(mm)31
寸法B(Φmm)8.6
内容量1個注文コード59765155品番SPC-6M-8RC
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。

用途
コントロール銅管用
使用温度範囲(℃)-10~60六角対辺(mm)【G】26最高使用圧力(MPa)2.94PRc1/2寸法F(mm)58.5寸法D(mm)16.5寸法E(mm)18寸法C(mm)31寸法B(Φmm)8.6寸法A(Φmm)5六角対辺H(mm)16適合チューブ外径T(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする