SVFS-10M-4R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFS 三興マテリアルサプライ 59768996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVFS-10M-4R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFS 三興マテリアルサプライ 59768996
SVFS-10M-4R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFS 三興マテリアルサプライ 59768996
SVFS-10M-4R 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ)  SVFS 三興マテリアルサプライ 59768996

真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートパネル取付タイプ) SVFSSVFS-10M-4R

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
オリフィス径(Φmm)5
PR1/4
寸法B(mm)38
内容量1個注文コード59768996品番SVFS-10M-4R
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。

用途
銅管用
寸法(mm)
全閉:【F】58.5、全開:【F】63.5
六角対辺(mm)
【E】19
寸法A(mm)
29
P
R1/4
オリフィス径(Φmm)
5
使用温度範囲(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
27
取付穴径(mm)
14
適合チューブ外径T(Φmm)
10
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする