曜日別特売
9900036070 フォークDE電力変換器100V (プラグフルセット) エム・デー・エス 59769215

 

9900036070 フォークDE電力変換器100V (プラグフルセット) エム・デー・エス 59769215
9900036070 フォークDE電力変換器100V (プラグフルセット) エム・デー・エス 59769215
9900036070 フォークDE電力変換器100V (プラグフルセット) エム・デー・エス 59769215

フォークDE電力変換器100V (プラグフルセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59769215
品番
9900036070
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

災害などの停電時にフォークリフトバッテリーをAC100V電源として、使用することができる変換器です。
BCP対策やDCP対策に最適です。
フォークリフトで使用されているバッテリーが48Vタイプであれば、付属のプラグを使用することで様々なメーカーのフォークリフトに対応し、AC100V電源として使用することが可能です。
フォークリフトのバッテリーが充電されている状態であれば、スマートフォン、パソコン、テレビやラジオ、投光器などの一般家庭用機器を稼働させることができます。
蓄電池に比べ導入費用が安価です。
トランクケースタイプなので持運びや保管場所に困りません。
動画で使用方法が確認できます。
https://youtu.be/2qJgGWP6bNE

仕様
過電圧アラーム(V):52、過電圧停止(V):58.5
質量(kg)
10.1
周波数(Hz)
60
電圧(V)
開始:44.0-59.0
出力電圧(V)
AC110
入力電圧(V)
DC48、動作:2.0-58.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×355×186
容量(W)
1500
使用可能温度範囲
-10~50℃
保証期間
1年
保護機能
入力過電圧、入力低電圧、入力過電流、過温度、回路短絡保護
波形
純正弦波
注意
※お持ちのフォークリフトバッテリーを使用した電力変換器です。本商品はバッテリーではありません。
※必ず取扱説明書をよく読み、手順通りにご使用ください。
※高温注意、温度が高くなりますのでご注意下さい。
※濡れた手で操作しないで下さい。ケース内機器に水が掛からない様にして下さい。
※強い衝撃を与えることや、分解・改造をしないで下さい。
※電極部分をショートさせないで下さい。インバータ等の温度があまりにも高いなど異常な場合はご使用を中止して下さい。
※フォークリフトのバッテリーが空になるまで放電を続けると、バッテリー損傷の原因となりますのでご注意下さい。
※医療用機器には絶対に使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする