MR-123S 二輪車用バックミラー NTB 59769465

二輪車用バックミラー

(136件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本種別ねじ径(mm)8注文コード59769465品番MR-123S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。

主な適合純正品番88220-GAG-003種別ミラー/黒、ステー/黒タイプジャイロキャノピー専用/左(ショートステー)ねじ径(mm)8メーカーホンダ主な適合車種ジァイロキャノピーTC50 V/V2/Y/Y2/2/2-2/3/4/4-2
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:136
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35154007
2025-07-23
用途: タウンメイト90

タウンメイト用に左を2つ使い 8-10の変換アダプターも使いました。
メイトは10m mですがこれは8mmなので注意が必要です。
取り付けに気をるければ物は全く問題ありません。

2025-07-22
用途: スーパーカブC50 のミラー

割ってしまったのでリプレース.純正のOEM企業ですよね?NTBって.ばっちりです.

2025-06-23
用途: バイク用のバックミラー
サービス業

取付工事も簡単!バックが見える位置に取付つけられ、バックもよく見ることができます。

対象商品 : 35153955
2025-04-10
用途: オートバイの運転

作りもしっかりしているし、後方視界もクリア。装着時の違和感が全く無い良い商品。

対象商品 : 35154165
2024-08-09
用途: スーパーカブ110(JA07)補修用に

元々車両についている純正ミラーより、ステーが太く丈夫です。
そのお陰かブレも少ないように感じます。

対象商品 : 35154156
2023-10-17
用途: ロードタイプの自転車のバックミラーとして使用

自転車のバックミラーは華奢でしかもアダプター部がプラスチックが多いので、頑丈なようにとわざとバイク用を取り付けました。ハンドル部のアダプターはマドマックス社のハンドル ミラークランプ 10ミリ径正回転で取り付けバッチリ付きました。1/3は自分の腕が映りますが、2/3はちゃんと後方を映してくれます。ブレも全くなくバイク用を買って装着して正解です。

1が参考にしています
対象商品 : 35154043
2023-06-01
用途: パッソル レストア
その他業種

メッキステー、白丸ミラーを探していたところこの商品を見つけました。
パッソルには絶対白丸なので完璧です。
走行中も振動によるぶれなくしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 05614026
2023-06-30
用途: スーパーカブ110プロに使用します
和泉屋米店卸売・小売業

スーパーカブ110プロ左側バックミラーの取り換えに購入し、純正と変わることなく良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする