- 色彩平板 PTI Japan 59771215

 

- 色彩平板 PTI Japan 59771215
- 色彩平板 PTI Japan 59771215
- 色彩平板 PTI Japan 59771215

色彩平板

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1枚注文コード59771215品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥298

洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。

用途歩道やお庭に施工できます。種別ブラウン材質コンクリート質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
注意
※車の通行する場所への施工は適してません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59771215-29821129-- 色彩平板 PTI Japan 29821129色彩平板PTI Japan1セット(5枚)
1,898
税込2,088
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59771188
2017-06-22
用途: 庭のアプローチ
卸売・小売業

厚みもありしっかりしています。色合いも画像通りで買ってよかったです。大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする