曜日別特売
- ニュースーパーターフ 昭光物産 59771233

 

- ニュースーパーターフ 昭光物産 59771233
- ニュースーパーターフ 昭光物産 59771233

ニュースーパーターフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1巻注文コード59771233品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

長さ40mmの芝でクッション性抜群。安心の品質。3色の芝を使用し、リアル感を追及。

用途庭やベランダに長さ(mm)(芝)約40材質(芝)ポリエチレン、(裏面)ポリプロピレンとSBRラテックス質量(kg)14寸法(幅W×長さL)(m)1×5
注意
※使用環境によって異なりますが、3~5年程度の耐久性となります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする