95368 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 59771766

※単品画像

95368 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 59771766
95368 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 59771766
95368 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 59771766
95368 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 59771766

マルチバーホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード59771766品番95368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。

付属品キャップボルトカラーM8(ブルー)材質スチール有効長(mm)(バー)155メーカーヤマハ仕上黒塗装パイプ径(Φmm)22.2適合車種YZF-R25('15~'16)、YZF-R3('15~'16)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59771784
2020-02-25
用途: バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

スマホ単品ホルダを付けていましたが、動画の撮影もしたくこちらの商品を購入致しました。スマホとカメラが同時に付けられ良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする