曜日別特売
UW-140PR(O) インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ 瓜生製作 59774715

インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台実用トルク範囲(N・m)70~200無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約6800注文コード59774715品番UW-140PR(O)
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
実用トルク範囲(N・m)70~200全長(mm)(ソケットなし)約200質量(kg)(ソケットなし)約2.7空気消費量(m3/min)0.7ソケット差込角(mm)12.7Sq無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約6800軸心より側面まで(mm)約33ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)(参考)12振動(m/s2)(加速度、3-axes)6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする