瓜生製作
リベッティングハンマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
質量(kg)
(スナップなし)約2.13
(スナップなし)約1.05
(スナップなし)約1.4
(スナップなし)約0.86
(スナップなし)約1
(スナップなし)約1.2
(スナップなし)約1.78
(スナップなし)約2.13
タイプ
丸ブシュ型
六角ブシュ型
丸ブシュ型
打撃数(bpm)
約1800
約2800
約1800
約4000
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776578
品番
BRH-5UG(R)
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
打撃数(bpm)
約1800
ストローク(mm)
100
全長(mm)
(スナップなし)約258
質量(kg)
(スナップなし)約2.13
タイプ
丸ブシュ型
本体
(スタイル)ストレート・グリップ
空気消費量(m
3
/min)
0.37(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
能力(mm)
リベッティング/(参考)ジュラルミン6.4、鋼4.8
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)7.3
ピストン径(Φmm)
12.7