曜日別特売
VPM-4R-55L-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPM-4R-55L-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776906
VPM-4R-55L-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ) 三興マテリアルサプライ 59776906

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)55注文コード59776906品番VPM-4R-55L-3P
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質SUS316六角対辺(mm)【E】19、【F】15.8PR1/4寸法D(mm)55寸法C(mm)71
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする