曜日別特売
SNVT-10M-HT SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNVT-10M-HT SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777728
SNVT-10M-HT SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777728
SNVT-10M-HT SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777728
SNVT-10M-HT SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777728
SNVT-10M-HT SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777728

SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVTSNVT-10M-HT

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径Tなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径T(Φmm)
10
注文コード
59777728
品番
SNVT-10M-HT
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

高圧ガス認定品として安全設計をしております。
ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。
ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。
ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。
固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。
グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。

寸法L(mm)
68.4
寸法H(mm)
78
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
65
寸法D2(Φmm)
5.5
使用温度範囲(℃)
-20~260
最高使用圧力(MPa)
【38℃】25.5
寸法L2(mm)
53
寸法L3(mm)
17
寸法h1(mm)
14.5
寸法I(mm)
5
寸法L4(mm)
17
寸法h(mm)
19
取付厚(mm)
【J】2~6
取付穴径(mm)
【D3】22
適合チューブ外径T(Φmm)
10
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※グランドパッキンの材質は 【V/#VFC-25+VF20】となります。
※ご使用の前に必ず、"ステンレス鋼製 高圧ニードルバルブ取扱説明書"「2-1001」「2-1002」 をお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする