曜日別特売
AL6H-P3PG Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気) 59777785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個発光色保護構造IP65注文コード59777785品番AL6H-P3PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
発光色取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)質量(g)-保護構造IP65端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250ランプ電圧(V)AC/DC12照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)1.6接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)定格通電電流(A)3記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5操作部形状長角形耐電圧(V/min)照光部:AC2000(充電部とアース間)照光色使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06916104
2016-11-20
用途: 点灯式スイッチの色が選びたいために購入
森崎耳鼻咽喉科医院医療・福祉・介護関連業

A6シリーズの点灯スイッチの入りがあまりないため、表示灯パネルの交換で対応している。もしも生産しているようなら教えてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06916086
2015-01-31
用途: 屋外24V照明用電源のパイロットランプ
荻野電工

価格が安くてとてもいい
1つ言うならば12V用があるといいです。

対象商品 : 06916095
2013-04-24
用途: 配電盤組込

AC100V,200V用と大きく表示してあるのに説明文では24V用
気付かずに発注、実際届いたのは24V用で返品不可とか
もし組み込んでたら重大な事故に繋がります

2が参考にしています
MonotaROからの回答

弊社の商品情報には使用電圧(V): AC/DC 24±10%と記載しているものの、
ご指摘の通り、商品名にはAC100用・200V用と記載がありました。
この度は弊社掲載商品情報の誤りでご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご返品お受けさせて頂きますので、お手数ではございますが、
下記ご連絡いただきますでしょうか。
☆お問合せ受付専用窓口 TEL☆
 0120-443-509  
☆お問合せ受付専用窓口 FAX☆
 0120-289-888
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする