曜日別特売
SNVT-4RC-HG SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNVT-4RC-HG SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777938
SNVT-4RC-HG SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777938
SNVT-4RC-HG SUS316ステンレス製  高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT 三興マテリアルサプライ 59777938

SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法H(mm)69
内容量1個注文コード59777938品番SNVT-4RC-HG
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高圧ガス認定品として安全設計をしております。
ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。
ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。
ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。
固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。
グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。

使用温度範囲(℃)-20~360寸法L(mm)60寸法H(mm)69最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5寸法D1(Φmm)55寸法D2(Φmm)5寸法L3(mm)14寸法h1(mm)13寸法I(mm)4寸法L4(mm)11めねじサイズ【管用テーパ】Rc1/4寸法h(mm)17寸法D4(mm)23取付厚(mm)【J】2~4取付穴径(mm)【D3】18
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※グランドパッキンの材質は 【V/#VFC-25+VF20】となります。
※ご使用の前に必ず、"ステンレス鋼製 高圧ニードルバルブ取扱説明書"「2-1001」「2-1002」 をお読みください。
※使用制限がありますので取扱説明書を必ずご確認願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする