IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
乳白
注文コード
59778643
品番
AL6G-P4PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・発光色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
乳白
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED