IDEC(和泉電気)
レンズ[保守用部品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
アンバー(A)
緑(G)
透明(C)
外形寸法(mm)
Φ15.4×H4
Φ16.0×H9.4
W21.4×H4×D15.4
全43種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
59779124
品番
AL6M-LAPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥445
色
アンバー(A)
適合機種
LBシリーズ用
形状
丸形
外形寸法(mm)
Φ15.4×H4
材質(レンズ)
ポリアリレート樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59779124
AL6M-LAPN05
28956613
AL6MLAPN05
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
499
税込
¥549
注文コードが変更になりました。