IDEC(和泉電気)
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
動作方式
オルタネイト
オルタネイト
モメンタリ
照光色
黄
アンバー
ピュアホワイト
緑
赤
黄
取付穴径(Φmm)
8
8
8(0~0.2)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59779693
品番
AL8M-A11Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
照光色
黄
種類
照光式
保護構造
IP40
接点構成
1c
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子
取付穴径(Φmm)
8
定格通電電流(A)
3