曜日別特売
AL8Q-A11A Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気) 59779867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
動作方式オルタネイト
照光色アンバー
取付穴径(Φmm)8
内容量1個注文コード59779867品番AL8Q-A11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成1c照光色アンバーボタン形状取付穴径(Φmm)8端子形状はんだ端子保護構造IP40仕様ガード付き無、照光レンズタイプ×幅(mm)9奥行(mm)38縦(mm)9定格使用電圧(V)DC5/6/12/24(ランプ)電流容量(A)1(電流容量 AC110V、DC24Vの時)照光種別LED接点材質銀接点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59779894
2021-01-28
用途: 自動車のエアコンスイッチの追加

狭い空きスペースに違和感なく装着できる物を探していたらこの商品に辿り着きました。想定通りピッタリでした。LED照明の色は暖色系で純正品と間違えるくらいの出来です。使用電圧毎のLEDの抵抗値も書いてありますが私は手持ちのCRDで対応しました。個人なので1個から購入できるなんてありがたい事です。

対象商品 : 59779876
2016-06-21
用途: PCの改造
その他業種

ちょうど良いサイズで助かりました。あとは耐久性、これは時間が経たないと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする