IDEC(和泉電気)
防塵カバー[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
返品不可
適合
長角形ユニット用
丸形ユニット用
正角形ユニット用
長角形ユニット用
寸法(mm)
20×24
Φ24
□24
24×30
Φ20
□20
20×24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59783114
品番
AL-DH2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
前部透明部:エラストマ
後部・不透明黒色部:ポリプロピレン
適合
長角形ユニット用
寸法(mm)
20×24
使用周囲温度(℃)
-10~55