IDEC(和泉電気)
防塵カバー[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
正角形ユニット用
丸形ユニット用
正角形ユニット用
長角形ユニット用
寸法(mm)
□24
Φ24
□24
24×30
Φ20
□20
20×24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59783132
品番
AL-DQ6
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
239
バスケットに入れる
材質
前部透明部:エラストマ
後部・不透明黒色部:ポリプロピレン
適合
正角形ユニット用
寸法(mm)
□24
使用周囲温度(℃)
-10~55